チップ WNMG-SS タンガロイ 六角形 【通販モノタロウ】 WNMG080404-SS〜

チップ WNMG-SS

 
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04819263 WNMG080404-SS 1箱(10個入) 六角形80° 8.7 0.4 ¥8,500 廃番
04819297 WNMG080404-SS 1箱(10個) 六角形80° 8.7 0.4 ¥8,500 廃番
06103422 WNMG080404-SS 1箱(10個) 六角形80° 8.7 0.4 ¥8,500 廃番
04820243 WNMG080408-SS 1箱(10個入) 六角形80° 8.7 0.8 ¥8,500 メーカー直送品 廃番
06103946 WNMG080408-SS 1箱(10個) 六角形80° 8.7 0.8 ¥8,500 廃番
06104506 WNMG080412-SS 1箱(10個) 六角形80° 8.7 1.2 ¥8,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく