チップ WNMG-TH

 
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35582102 WNMG100612-TH T9115 10.9 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
35582111 WNMG100616-TH T9115 10.9 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40228517 WNMG100612-TH T9125 10.9 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40228526 WNMG100616-TH T9125 10.9 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥20,800
¥15,184 1 ¥15,184
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06119136 WNMG100612-TH 10.9 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06119145 WNMG100612-TH 10.9 0 6.35 円筒穴 1.2 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06119154 WNMG100616-TH 10.9 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
06119163 WNMG100616-TH 10.9 0 6.35 円筒穴 1.6 両面 ¥18,900 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06119136
WNMG100612-TH
35582102
WNMG100612-TH T9115
WNMG100612-TH T9115 チップ WNMG-TH タンガロイ 35582102 チップ WNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06119136
WNMG100612-TH
35582102
WNMG100612-TH T9115
WNMG100612-TH T9115 チップ WNMG-TH タンガロイ 35582102 チップ WNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06119145
WNMG100612-TH
40228517
WNMG100612-TH T9125
WNMG100612-TH T9125 チップ WNMG-TH タンガロイ 40228517 チップ WNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06119145
WNMG100612-TH
40228517
WNMG100612-TH T9125
WNMG100612-TH T9125 チップ WNMG-TH タンガロイ 40228517 チップ WNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06119154
WNMG100616-TH
35582111
WNMG100616-TH T9115
WNMG100616-TH T9115 チップ WNMG-TH タンガロイ 35582111 チップ WNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06119154
WNMG100616-TH
35582111
WNMG100616-TH T9115
WNMG100616-TH T9115 チップ WNMG-TH タンガロイ 35582111 チップ WNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06119163
WNMG100616-TH
40228526
WNMG100616-TH T9125
WNMG100616-TH T9125 チップ WNMG-TH タンガロイ 40228526 チップ WNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です
06119163
WNMG100616-TH
40228526
WNMG100616-TH T9125
WNMG100616-TH T9125 チップ WNMG-TH タンガロイ 40228526 チップ WNMG-TH
タンガロイ 1箱(10個)
¥15,184
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく