チップ WNMM-57 タンガロイ 六角形 【通販モノタロウ】 WNMM080408-57〜

チップ WNMM-57

 
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06605776 WNMM080408-57 1箱(10個) 六角形80° 8.7 4.76 12.7 0.8 ¥14,200 廃番
06605785 WNMM080408-57 1箱(10個入) 六角形80° 8.7 4.76 12.7 0.8 ¥14,200 廃番
06605794 WNMM080412-57 1箱(10個) 六角形80° 8.7 4.76 12.7 1.2 ¥14,200 廃番
06605803 WNMM080412-57 1箱(10個) 六角形80° 8.7 4.76 12.7 1.2 ¥14,200 廃番
06605812 WNMM100612-57 1箱(10個) 六角形80° 10.9 6.35 15.875 1.2 ¥17,400 廃番
06605821 WNMM100612-57 1箱(10個) 六角形80° 10.9 6.35 15.875 1.2 ¥17,400 廃番
06605837 WNMM100616-57 1箱(10個) 六角形80° 10.9 6.35 15.875 1.6 ¥17,400 廃番
06605846 WNMM100616-57 1箱(10個) 六角形80° 10.9 6.35 15.875 1.6 ¥17,400 廃番
06605855 WNMM130616-57 1箱(10個入) 六角形80° 13 6.35 19.05 1.6 ¥22,400 廃番
06605864 WNMM130616-57 1箱(10個入) 六角形80° 13 6.35 19.05 1.6 ¥22,400 廃番
06605873 WNMM130624-57 1箱(10個) 六角形80° 13 6.35 19.05 2.4 ¥22,400 廃番
08474584 WNMM130624-57 1箱(10個) 六角形80° 13 6.35 19.05 2.4 ¥22,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく