チップ WPMT-ZSR

 
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58031827 WPMT080615ZSR AH120 1箱(10個) 六角形80° 8.7 AH120 6.35 ¥14,600
¥10,658 1 ¥10,658
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
58031985 WPMT090725ZSR AH120 1箱(10個) 六角形80° AH120 7.94 ¥16,700
¥12,191 1 ¥12,191
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06117237 WPMT080615ZSR 1箱(10個) 六角形80° 8.7 6.35 ¥13,300 廃番 代替品有
58031836 WPMT080615ZSR 1箱(10個入) 六角形80° 8.7 6.35 ¥13,300 廃番
58031845 WPMT080615ZSR 1箱(10個入) 六角形80° 8.7 6.35 ¥13,300 廃番
58031994 WPMT090725ZSR 1箱(10個入) 六角形80° 7.94 ¥15,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06117237
WPMT080615ZSR
40228614
WPMT080615ZSR T3130
画像準備中 チップ WPMT
タンガロイ 1箱(10個)
¥10,658
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく