チップ WPMW-ZPR

 
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06105032 WPMW06X415ZPR AH120 六角形80° 6.5 AH120 ¥10,500
¥7,665 1 ¥7,665
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08480017 WPMW06X415ZPR AH140 六角形80° 6.5 AH140 ¥10,500
¥7,665 1 ¥7,665
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06105041 WPMW06X415ZPR 六角形80° 6.5 ¥9,500 廃番 代替品有
08480026 WPMW06X415ZPR 六角形80° 6.5 ¥9,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06105041
WPMW06X415ZPR
40228736
WPMW06X415ZPR T3130
画像準備中 チップ WPMW-ZPR
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,665
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく