チップ XPMT-DS タンガロイ 平行四辺形 【通販モノタロウ】 XPMT07H308R-DS

チップ XPMT-DS

 
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08480245 XPMT07H308R-DS ¥9,900 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08480245
XPMT07H308R-DS
40229156
XPMT07H308R-DS AH725
画像準備中 チップ XPMT-DS
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,227
メーカ後継品です
08480245
XPMT07H308R-DS
40229156
XPMT07H308R-DS AH725
画像準備中 チップ XPMT-DS
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,227
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく