チップ XPMT-DJ

 
厚さ(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06105601 XPMT08T308R-DJ ¥12,300 廃番 代替品有
08480281 XPMT08T308R-DJ ¥12,300 廃番 代替品有
08480297 XPMT08T308R-DJ ¥12,300 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06105601
XPMT08T308R-DJ
40229183
XPMT08T308R-DJ T1115
画像準備中 チップ XPMT-DJ
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,417
メーカ後継品です
08480281
XPMT08T308R-DJ
40229174
XPMT08T308R-DJ AH725
画像準備中 チップ XPMT-DJ
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,417
メーカ後継品です
08480297
XPMT08T308R-DJ
40229183
XPMT08T308R-DJ T1115
画像準備中 チップ XPMT-DJ
タンガロイ 1箱(10個)
¥9,417
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく