チップ XXMU-MJ タンガロイ 平行四辺形 【通販モノタロウ】 XXMU12X408PR-MJ AH120〜

チップ XXMU-MJ

 
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
材質
トラスコ品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
04823393 XXMU12X408PR-MJ AH120 AH120 349-5990 ¥9,800
¥7,154 1 ¥7,154
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06105687 XXMU12X408PR-MJ AH140 AH140 349-6007 ¥9,800
¥7,154 1 ¥7,154
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
04823402 XXMU16X508PR-MJ AH120 AH120 349-6015 ¥17,700
¥12,921 1 ¥12,921
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
06105696 XXMU16X508PR-MJ AH140 AH140 349-6023 ¥17,700
¥12,921 1 ¥12,921
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく