JIS6253準拠 デジタルデュロメータ テクロック 硬度計 【通販モノタロウ】 GSD-720S〜

JIS6253準拠 デジタルデュロメータ

 

JIS6253準拠 デジタルデュロメータ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

タイプD硬質ゴム用デジタルデュロメータ
質量(g)
250
外部出力
デジマチック出力
0度(mN)
0
100度(mN)
44450
押針形状(mm)
先端R0.1円錐台形
押針高さ(mm)
2.5
最小読取値(HS)
0.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05602895 GSD-720S ¥90,000 廃番
38029616 GSD-720J ¥145,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく