時計式回転計 (中速・高速用) テクロック 回転計 【通販モノタロウ】 H

時計式回転計 (中速・高速用)

 

時計式回転計 (中速・高速用) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

質量(g)
185
測定精度
回転数測定性能:±0.5%
接触子AB(個)
各1
接触子C(個)
1
回転数測定範囲(min-1[r.p.m])
0〜10000
指示の安定度
周速度測定性能:±0.3%
周速度測定範囲(m/min)
0〜1000
目量(回転数)(min-1[r.p.m])
2
目量(周速度)(m/min)
0.2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05602904 H ¥21,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく