0.01mm 一体型デジタルインジケータ

 

0.01mm 一体型デジタルインジケータ 商品レビューを投稿する

0.01mm-12.7mm一体型デジタルインジケータ
質量(g)
160
測定範囲(mm)
12.7
目量(mm)
0.01
外枠径(mm)
Φ60.5
電源(個)
SR-44*1
裏ぶた仕様
耳金付き裏ぶた
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05603026 PC-440 ¥19,260 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく