ボックスパレット テイモー 物流・保管用品 【通販モノタロウ】 1012〜

ボックスパレット

 

ボックスパレット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

線径(Φmm)
6.4
金網ピッチ(mm)
50×50
最大積載段数
4
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(kg)
タイプ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
最大積載荷重(kg)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02406223 1012 80 標準品 1200×1000×900 2000 ¥44,000 メーカー直送品
返品不可
廃番 代替品有
02406232 1012-A 70 準標準品 1200×1000×890 1000 ¥46,000 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02406223
1012
06300034
SC-4
SC-4 サンキンパレット コイルタイプ サンキン 06300034 サンキンパレット コイルタイプ
サンキン 1台
¥33,900
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく