ボックスパレット

 

ボックスパレット 商品レビューを投稿する

積み重ねができるから、スペースが有効に利用できます
フォークリフトの作業性を考えた設計です
強度・耐久性は抜群。しかも軽量
折りたたみは簡単。空函時の運賃を節約できます
錆びにくいダクロタイズド処理を採用
質量(kg)
60
線径(Φmm)
6.4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1000×890
金網ピッチ(mm)
50×100
最大積載荷重(kg)
1000
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1150×950×740
脚高(mm)
100
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
1079×757
容積(m3)
0.84
最大積載段数
4
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02406257 1012-L ¥36,300 メーカー直送品
返品不可
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02406257
1012-L
06300025
SCS-4
SCS-4 サンキンパレット コイルタイプ サンキン 06300025 サンキンパレット コイルタイプ
サンキン 1台
¥28,900
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく