ボックスパレット

 

ボックスパレット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

防錆力が従来の10倍以上(ダクロタイズド処理)。
折タタミが簡単。
積み重ねができ、スペースも節約。
丈夫で軽量。
空函時の運賃を節約します。
フォークリフトによる荷役が容易にできます。
有効内寸法: 間口×奥行×高さ:470×360×290mm
フォーククリアランス: 間口×奥行:385×200mm
脚高100mm 504
質量(kg)
10
タイプ
準標準品
線径(Φmm)
3.1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
500×400×410
金網ピッチ(mm)
30×30
最大積載荷重(kg)
200
最大積載段数
6
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02406266 504 ¥11,000 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく