インパクトレンチ ユタニ インパクトレンチ 【通販モノタロウ】 5WPE

インパクトレンチ

 

インパクトレンチ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

・強力にして長寿命。
・ツーハンマ打撃機構により、スピーディな締付で、安定した締付力が得られる。
・小型、軽量の割に高出力。
・故障が少なく、メンテナンスも簡単。
差込み角: 9.5mm
質量(kg)
0.85
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
ボルト径
5〜6mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02161853 5WPE ¥60,480
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく