コーナインパクトレンチ

 

コーナインパクトレンチ 商品レビューを投稿する

・小型・軽量にして、狭い箇所、コーナ部の締付、取外し作業に好評。
・特にツール先端のコーナ部は最小寸法に設計しています。
コーナ部高さ: 58.0mm
差込み角: 9.5mm
質量(kg)
1.3
ボルト径
6mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02161871 6WHCL ¥81,540 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく