インパクトレンチ

 

インパクトレンチ 商品レビューを投稿する

・強力にして長寿命。
・ツーハンマ打撃機構により、スピーディな締付で、安定した締付力が得られる。
・小型、軽量の割に高出力。
・故障が少なく、メンテナンスも簡単。
差込み角: 9.5mm
○ ストレート型 無負荷回転数(r.p.m):8000
質量(kg)
0.9
摘要
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
ボルト径
6〜8mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02161896 6WSHSL ¥64,770 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく