ニューハイドロパルスレンチ

 

ニューハイドロパルスレンチ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

・αシリーズは、3ブレードハイドロパルスとツインチャンバモータによる高能力締付ツールです。
・流体のパルスによって締付を行うハイドロパルス式のため、インパクトレンチに比べはるかに打撃音や振動が低い。
・締付物の締過ぎ、締付不足を防ぎ、安定した締付作業を可能にしました。
(ホース内径9.5mm、ホース口金取付内径は1/4)
適用トルク: 19.6N・m
差込み角: 9.5mm
ピストル型 トルク(N・m):19.6
質量(kg)
1.06
ボルト径
M5〜M6mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02162063 HPW-6 ¥115,920 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく