ゴム車輪付自在車(SB-g型)

 

ゴム車輪付自在車(SB-g型) 商品レビューを投稿する

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
ロック
なし
型式
SB-g型自在車
形状
自在
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
材質(車輪)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
穴径P(Φmm)
許容荷重(kg)
取付寸法X×Y(mm)
偏芯
取付座A×B(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00485956 SB-g75 ゴム 75 123 32 10 100 62×62 25 85 ¥3,350 廃番 代替品有
00485877 SB-g100 ゴム 100 145 35 11 130 80×80 30 107 ¥4,350 廃番 代替品有
00485886 SB-g130 ゴム 130 178 41 13 180 95×95 40 122 ¥6,050 廃番 代替品有
00485895 SB-g150 ゴム 150 210 45 13 200 100×100 45 126 ¥6,650 廃番 代替品有
00485904 SB-g180 ゴム 180 230 45 13 230 102×102 45 137 ¥7,750 廃番 代替品有
00485913 SB-g200 ゴム 200 255 45 13 260 112×112 50 145 ¥8,750 廃番 代替品有
00485922 SB-g230 ゴム(B入) 230 295 51 15 130×130 65 ¥11,850 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
00485956
SB-g75
06851625
SB-g75
画像準備中 ゴム車付自在車
ヨドノ 1個
¥2,990
注文コードが変更になりました。
00485877
SB-g100
06851634
SB-g100
画像準備中 ゴム車付自在車
ヨドノ 1個
¥3,690
注文コードが変更になりました。
00485886
SB-g130
06851643
SB-g130
画像準備中 ゴム車付自在車
ヨドノ 1個
¥5,290
注文コードが変更になりました。
00485895
SB-g150
06851652
SB-g150
SB-g150 ゴム車付自在車 ヨドノ 06851652 ゴム車付自在車
ヨドノ 1個
¥5,890
注文コードが変更になりました。
00485904
SB-g180
06851661
SB-g180
SB-g180 ゴム車付自在車 ヨドノ 06851661 ゴム車付自在車
ヨドノ 1個
¥6,790
注文コードが変更になりました。
00485913
SB-g200
06851677
SB-g200
SB-g200 ゴム車付自在車 ヨドノ 06851677 ゴム車付自在車
ヨドノ 1個
¥7,490
注文コードが変更になりました。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく