ゴム車輪付固定車(SB-K型) ヨドノ プレート式 固定車キャスター 【通販モノタロウ】 SB-k230

ゴム車輪付固定車(SB-K型)

 

ゴム車輪付固定車(SB-K型) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

金具高さH:180 取付ピッチP:165 取付高(mm):295 穴径(mm):15 用途:一般用 車輪径(mm):230
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質(車輪)
ゴム(B入)
車輪径(Φmm)
230
取付高(mm)
295
車輪幅(mm)
45
穴径P(Φmm)
15
ロック
なし
取付寸法X×Y(mm)
165
型式
SB-K型固定車
形状
固定
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00486017 SB-k230 ¥8,925 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく