エアパワード グリースガン ヤマダコーポレーション グリースガン 【通販モノタロウ】 APG-400

エアパワード グリースガン

 

エアパワード グリースガン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

室内はもちろん、屋外や高所での、不便な給油箇所にも手軽にグリスアップが行えるエア式のグリスガンです。420 m l のカートリッジグリス使用ですので、グリスセットが簡単・スピーディーに行え、ゴミの混入もなく、手を汚すこともありません。
質量(kg)
2.1
容量(mL)
420 (カートリッジ)
形式
エア式(0.2〜0.7Mpa)
動作方式
エアー式
最大吐出圧力(MPa)
35
吐出量(mL)
1/ストローク
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02218422 APG-400 ¥25,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく