電動式グリスガン

 

電動式グリスガン 商品レビューを投稿する

室内はもちろん、屋外や高所での、不便な給油箇所にも手軽にグリスアップが行える電動式のグリスガンです。
駆動源は、建機等に搭載されているDC-24V。420mlのカートリッジグリス使用ですので、グリスセットが簡単・スピーディーに行え、ゴミの混入もなく、手を汚すこともありません。
質量(kg)
2.7
容量(mL)
420(蛇腹式カートリッジ使用)
形式
電動式
付属品
ノズル(CNP-2)1個
トラスコ品番
112-7560
外形寸法(mm)
378×410
定格電圧(V)
DC24
動作方式
電動式
最大吐出圧力(MPa)
32
最大消費電力(W)
430
吐出量(mL)
1.6/sec(6MPa負荷時)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02218501 EG-400D ¥83,200
¥69,900 1 ¥69,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく