ダイアフラムポンプ 本体ステンレスシリーズ ヤマダコーポレーション ダイヤフラムポンプ 【通販モノタロウ】 NDP-5FST

ダイアフラムポンプ 本体ステンレスシリーズ

 

ダイアフラムポンプ 本体ステンレスシリーズ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。
潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。
■エア駆動方式ですから安全です。
(コンプレッサーの圧縮エア0.2〜0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
■完全自吸式で呼び
質量(kg)
3.0
呼び口径(inch)
1/4
トラスコ品番
811-6993
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約10L
材質(本体(接液部))
ステンレス
使用可能液体
潤滑油、切削油など
アズワン品番
1-656-02
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02150933 NDP-5FST ¥111,000
¥99,900 1 ¥99,900
平日15時までにご注文いただくと、9日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく