グリースガン

 
小型機械、農機等のグリスアップに使用出来ます。(ノズル、マイクロホースは使用出来ませんのでご注意下さい。)
全長(mm)
306
質量(kg)
0.36
容量(mL)
100
動作方式
エアー式
油槽径(Φmm)
38
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02218641 PT-100 ¥2,100 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく