メイホー クリーナー

 

メイホー クリーナー 商品レビューを投稿する

タンク内に一定量以上の水がたまると、フロートが働き、モータファンへの風の流入を止め、規定量以上の水・ゴミの吸込を自動的に停止します。
丈夫で耐腐蝕性抜群のステンレス使用、キズに強く、はげしい作業にも長時間耐えられます。
用途
ドライ:切削粉、切削片、鋳鉄、セメント、ガラス片、アルミ片、サンドブラストなど
ウェット:水、油、切削油、油と切削粉の混合物ヘドロ、スラッジなど
付属品
吸込口本体、床用吸込口(ブラシ付)、水用吸込口(ゴム付)、丸ブラシ、すき間用ノズル、ホース(2m)、延長管(金属製)0.4m、延長管(樹脂製)0.4m、曲りパイプ、タンクシールゴム
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
30
本体質量(kg)
19
吸込仕事率(W)
210
集塵容量(L)
20
電源コード(m)
10 (1.25mm2キャプタイヤコード[アースクリップ付])
消費電力(kW)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×775
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
18
真空度(kPa)
17.64
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02344361 MVC-30 ¥150,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく