ヤマトクイックマグ(乾式安全器)

 

ヤマトクイックマグ(乾式安全器) 商品レビューを投稿する

逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁
遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止。
接続
入口 M16×1.5袋ナット
出口M16×1.5オス
左ネジ
適合
QMF-1型
質量(kg)
0.35
材質(本体)
C3604B
口径(Φ)
8A
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
使用ガス
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02171294 QMF-1 0.12[1.3] アセチレン ¥10,000 廃番 代替品有
02171303 QMF-2 0.13[1.3] エチレン、プロパン、メタン(天然ガス) ¥10,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02171294
QMF-1
06301163
QMF-1
QMF-1 ヤマトクイックマグ ヤマト産業 06301163 ヤマトクイックマグ
ヤマト産業 1個
¥5,390

02171303
QMF-2
06301172
QMF-2
QMF-2 ヤマトクイックマグ ヤマト産業 06301172 ヤマトクイックマグ
ヤマト産業 1個
¥5,990

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく