高圧用調整器

 
高圧充てん、気密試験、耐圧試験にご使用していただける調整器です。
接続
入口 O2、N2、Ar、Air:W22-14(右)袋ナット、H2:W22-14(左)袋ナット、He:W20.9-14(左)袋ナット
出口 PT1/4メネジ
一次側圧力計(MPa)
25(35)
一次側圧力(MPa)
〜15(20)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
質量(kg)
標準流量(m3/h)
二次側圧力計(MPa)
二次側調整圧力(MPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02171321 YR-5061 126-7655 1.8 O2・N2・Ar・Air:140、H2・He:280 (P2=3MPa) 5 〜3 ¥49,000 廃番
02171337 YR-5062 126-7663 3.0 O2・N2・Ar・Air:180、H2・He:360 (P2=10MPa) 15(25) 〜10(15) ¥100,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく