業務用そうじ機 リョウセイ 乾湿両用 【通販モノタロウ】 RE-103

業務用そうじ機

 

業務用そうじ機 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

小型軽量で持ち運びラクラク、ゴミ捨てはモータ部をはずすだけで簡単。
ウェット&ドライ両用。
お手持ちのペール缶(油缶)にものせて使えます。
電源(V)
単相100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×330×640
真空度(kPa)
20.6
電源コード(m)
8
消費電力(kW)
1.03
質量(kg)
8
ホース口径(Φmm)
38
風量(m3/min)
2.1
集塵容量(L)
18.5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02344474 RE-103 オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく