キャリングバッグ

 

キャリングバッグ 商品レビューを投稿する

付属品
ショルダーベルト1本、仕切り版1枚
材質
420Dナイロン
パッケージサイズ(mm)
正面ポケット:W360×D30×H235
外寸横幅(mm)
430
外寸縦幅(mm)
330
外寸厚(mm)
110
パソコン収納部横幅(mm)
410
パソコン収納部厚(mm)
50
パソコン収納部縦幅(mm)
305
収納量
A4ファイルサイズパソコン、アダプタ、マウス等、フロッピーディスク、小物等、ペン、カード2枚、書類ポケット
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730891 CB-232BK ブラック ¥2,800 廃番
05730907 CB-232BL ブルー ¥2,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく