キャリングバッグ

 

キャリングバッグ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ちょっと大きめなA4 ファイルサイズのノートパソコンに対応します。軽量で気軽に使えるカジュアルバッグです。
付属品
ショルダーベルト
材質
ナイロンツイル
ブラック
質量(g)
約540(本体約440 )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
正面ポケット:280×15×235
外寸横幅(mm)
375
外寸縦幅(mm)
315
外寸厚(mm)
85
パソコン収納部横幅(mm)
355
パソコン収納部厚(mm)
50
パソコン収納部縦幅(mm)
295
収納量
A4ファイルサイズノートパソコン、薄型A4ファイル、CDケース(2枚分)、携帯電話、アクセサリ、ペン(2本分)、雑誌など
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730873 CB-242BK ¥2,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく