キャリングバッグ ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 CB-243BK

キャリングバッグ

 

キャリングバッグ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

A4ファイルサイズの大型ノートパソコンにも対応します。PETボトルリサイクル素材使用(表地のみ)のバッグです。開口部が大きく、収納物の出し入れが容易です。モバイルに必要な機能的ポケットを充実。縫製生地に再生PET樹脂から得られるポリエステルを製品重量比で約20%使用しています。(基準値は10%以上)手提げ、ショルダーとしてもお使いいただける2WAYタイプです。手提げ、ショルダーとしてもお使いいただける2WAYタイプです。
付属品
ショルダーベルト1本
材質
表地:再生PET布(PET混合率100%)、裏地:PVC
ブラック
質量(g)
約600
パッケージサイズ(mm)
W415×D70×H310
外寸横幅(mm)
415
外寸縦幅(mm)
310
外寸厚(mm)
70
パソコン収納部横幅(mm)
400
パソコン収納部厚(mm)
295
パソコン収納部縦幅(mm)
55
収納量
A4ファイルサイズノートパソコン、アクセサリ、CDケース、FDケース、カード・小物類、ペン、A4書類など
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730916 CB-243BK ¥3,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく