キャリングバッグ

 

キャリングバッグ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

A4ファイルサイズの大型ノートパソコンにも対応します。PETボトルリサイクル素材使用(表地のみ)のバッグです。モバイルに必要な機能的ポケットを充実。大容量の前面大型ポケット縫製生地に再生PET樹脂から得られるポリエステルを製品重量比で約20%使用しています。(基準値は10%以上)手提げ、ショルダーとしてもお使いいただける2WAYタイプです。
付属品
ショルダーベルト1本、仕切り版1枚
材質
表地:再生PET布(PET混合率100%)、裏地:PVA
ブラック
質量(g)
約1100
パッケージサイズ(mm)
前面大型ポケット:W360×D30×H230
外寸横幅(mm)
420
外寸縦幅(mm)
310
外寸厚(mm)
110
パソコン収納部横幅(mm)
405
パソコン収納部厚(mm)
295
パソコン収納部縦幅(mm)
55
収納量
A4ファイルサイズノートパソコン、薄型A4ファイル、CDケース、FDケース、カード・小物類、ペン(2本分)、雑誌など
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730925 CB-244BK ¥4,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく