CDケース ナカバヤシ(ロアス) CDボックス 【通販モノタロウ】 CD-056CW

CDケース

 
保護袋は、中身が見えるよう片面に透明フィルムを使用しています。布部分には糸くずの出にくい化学繊維を使用しています。凹凸のない形状のため、棚にスッキリ収まります。
幅(mm)
138
高さ(mm)
133
奥行(mm)
110
収納枚数
50
材質
スリーブのフィルム部分:ポリプロピレン、スリーブの布部分:不織布、ケース:ポリスチロール
クリアホワイト
パッケージサイズ(mm)
W138×D110×H133
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730042 CD-056CW ¥1,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく