CDケース

 
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
330
高さ(mm)
150
奥行(mm)
210
収納枚数
23
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730182 CD-322CBL ブルースモーク ¥1,500 廃番
05730173 CD-322CBR ブラウンスモーク ¥1,500 廃番
05730191 CD-322CW クリアホワイト ¥1,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく