SDメモリーカードリーダーライター ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 CRW-SD01SL

SDメモリーカードリーダーライター

 

SDメモリーカードリーダーライター まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

USB直付け可能なSDメモリーカード対応カードリーダーライター。付属の延長ケーブルを使用してケーブル接続も可能です。
付属品
USBケーブル1本
材質
ABS
シルバー
質量(g)
40
ケーブル長(m)
0.9
対応OS
WindowsMe、2000、XP
パッケージサイズ(mm)
W90×D25×H170
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733235 CRW-SD01SL ¥4,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく