ACPIキー付112日本語キーボード

 

ACPIキー付112日本語キーボード 商品レビューを投稿する

ACPI3キー付なのでキーボードからパソコンの電源管理ができます。
チャットやネットゲームにも使用可能。
幅(mm)
446
高さ(mm)
43
質量(g)
750
奥行(mm)
182
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows98、2000、me、XP
コネクタ形状
USB
キー数
112(109+ACPI3)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731336 FKB-U226 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく