LANケーブル加工キット ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 LTA-KIT

LANケーブル加工キット

 

LANケーブル加工キット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

LANケーブルを自作する為のツールキットです。持ち運び便利で傷に強いケース。
内容
カシメ工具1個
皮剥き器1個
RJ45コネクタ(100BASE-TX対応)10個
スマートブーツ10個
手提げハードケース入り
部材
フレーム:鋼管メラミン焼付塗装
棚板・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装
フレーム、棚板・間口パネル:ホワイトグレー
質量(g)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×563×1160
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733086 LTA-KIT ¥11,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく