ヘッドセット

 
マイクのアームが自由自在に変形できるフレキシブルブームマイク方式。
インターネット電話等に最適なモノラルタイプ。
コード長さ(m)
約1.8
感度
ヘッドフォン部:108dB±3dB マイクロフォン部:-60dB±3dB
対応機種
各社DOS/Vパソコン(NEC NXシリーズで音声ボードが内蔵されている機種)
周波数特性
ヘッドフォン部:20〜20k マイクロフォン部:20〜12k
ヘッドフォン部ドライバユニット
Φ27mmマイラーコーンスピーカー
マイクロフォン部
無指向性コンデンサーマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2
プラグΦ
3.5mmステレオミニプラグ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733104 MHM-M01 ¥1,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく