エコマウスパッド ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 MUP-202CBL〜

エコマウスパッド

 

エコマウスパッド まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

再生プラスチック100%のポリプロピレンを使用した環境に優しいマウスパッド。
すべり止めシール付。
パッケージには再生紙、大豆インキを使用。
再生材使用率100%(付属品すべり止め除く)。グリーン購入法適合商品。
材質
本体:再生ポリプロピレン、すべり止め:アクリル
質量(g)
20
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
180×150×0.7
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730776 MUP-202CBL クリアブルー ¥700 廃番
05730785 MUP-202CW クリアホワイト ¥700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく