エコマウスパッド

 

エコマウスパッド まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

再生プラスチック100%のポリプロピレンを使用した環境に優しいマウスパッド。
裏面にはオレフィン系素材のポリエチレン使用。
パッケージには再生紙、大豆インキを使用。
再生材使用率約91%。グリーン購入法適合商品。
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×3
ブラック
材質(表面/裏面)
再生ポリプロピレン/ポリエチレン
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730794 MUP-203BK ¥1,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく