エコマウスパッド

 

エコマウスパッド 商品レビューを投稿する

再生プラスチック100%のポリプロピレンを使用した環境に優しいマウスパッド
裏面にはオレフィン系素材のポリエチレン使用
パッケージには再生紙、大豆インキを使用
厚さ(mm)
3
ブルー
質量(g)
40
横幅(mm)
240
縦幅(mm)
180
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730821 MUP-204BL ¥800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく