ホイールマウス

 

ホイールマウス 商品レビューを投稿する

3ボタン仕様のボールマウスです。
箱入り
付属品
簡易マニュアル&保証書
シルバー
質量(g)
110
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows98、me、2000、XP
コネクタ形状
USB
パッケージサイズ(mm)
W100×D46×H122
分解能(dpi)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×107×35
対応機種
USBポートを持つ各社DOS/Vパソコン
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731153 MUS-B07SL-W 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく