オプティカルホイールマウス

 

オプティカルホイールマウス 商品レビューを投稿する

オプティカル3ボタン仕様マウス
幅(mm)
54
高さ(mm)
31
質量(g)
64
奥行(mm)
93
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows98、me、2000、XP
コネクタ形状
USB
分解能(dpi)
400
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731171 MUS-CKT01SL シルバー ¥6,500 廃番
05731187 MUS-CKT01VA バイオレット ¥6,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく