オプティカルホイールマウス

 

オプティカルホイールマウス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

廉価USBオプティカルマウス。パッケージは白箱梱包です。シルク印刷は入っていません。
付属品
簡易マニュアル&保証書付属
質量(g)
84
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
WindowsXP、Me、2000、98
コネクタ形状
USB
パッケージサイズ(mm)
W100×D46×H122
分解能(dpi)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×107×35
対応機種
USBポートを持つ各社DOS/Vパソコン。
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05736245 MUS-TK07SL-W ¥2,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく