ホイールマウス ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 MUS-UBT10SL〜

ホイールマウス

 

ホイールマウス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

3ボタン仕様のボールマウスです。
箱入り
ロアスオリジナルソフト付
幅(mm)
54
高さ(mm)
37
質量(g)
95
奥行(mm)
100
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows98、me、2000、XP
コネクタ形状
USB
分解能(dpi)
400
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731135 MUS-UBT10SL シルバー ¥2,400 廃番
05731144 MUS-UBT10VA バイオレット ¥2,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく