オプティカルミニホイールマウス ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 MUS-UKT06MBL〜

オプティカルミニホイールマウス

 

オプティカルミニホイールマウス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ミニオプティカル3ボタン仕様マウス
ロアスオリジナルソフト付
幅(mm)
45
高さ(mm)
28
質量(g)
52
奥行(mm)
88
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows98、me、2000、XP
コネクタ形状
USB
分解能(dpi)
400
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731031 MUS-UKT06MBL メタリックブルー ¥6,200 廃番
05731047 MUS-UKT06PW パールホワイト ¥6,200 廃番
05731056 MUS-UKT06SL シルバー ¥6,200 廃番
05731065 MUS-UKT06VA バイオレット ¥6,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく