オプティカルミニホイールマウス

 

オプティカルミニホイールマウス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ミニオプティカル3ボタン仕様マウス
幅(mm)
54
高さ(mm)
31
質量(g)
60
奥行(mm)
89
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows98、me、2000、XP
コネクタ形状
USB
分解能(dpi)
400
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731092 MUS-UKT08SL シルバー ¥4,800 廃番
05731101 MUS-UKT08VA バイオレット ¥4,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく