PCクール

 
ノートパソコンンの熱暴走を防止
A4サイズパソコン対応
厚さ(mm)
3
バイオレット
質量(g)
180
耐荷重(kg)
20
本体質量(g)
約180
横幅(mm)
300
縦幅(mm)
215
材質(内部)
無機性ゲル
材質表材
ポリエステルフィルム、アルミフィルム
本体寸法
W300×D215×H3mm
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730252 PCC-001V ¥2,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく