チェアマット

 
チェア-キャスターによる床の傷を防止します。
材質
再生PVC仕様
長さ(mm)
1410
幅(mm)
910
質量(kg)
1.3
クリア
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734723 RCM-001CL ¥3,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: オフィスで

使用にはまったく問題なく造りもしっかりしているが、マットの色が透明で薄いピンク色なのが残念です。無色で透明なほうがインテリアに合わせやすいと思う。

これは注文コード 05734723 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-02-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく