机上ラック

 
ノックダウン組立て式
17インチCRT対応ラック
本体質量(kg)
5.3
最大内寸高(mm)
452
内寸奥行(mm)
450
内寸幅(mm)
550
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733856 RK-02GY ホワイトグレー ¥6,500 お客様組立品 廃番
05733865 RK-02SL 木目&シルバー ¥6,500 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく